AF611 健康サンダル  リカバリーフィット レッド AKAISHI 06790836

AF611 健康サンダル  リカバリーフィット レッド AKAISHI 06790836
AF611 健康サンダル  リカバリーフィット レッド AKAISHI 06790836

健康サンダル リカバリーフィット レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
S
注文コード
06790836
品番
AF611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

ふかふかのリカバリークッションが足裏全体をやさしく支えます。足裏の凹凸にフィットし、土踏まずや足指の付け根にかかる負担を分散します。かかと着地時の衝撃を吸収し、膝や腰への負担軽減をサポートします。摩擦や圧迫を軽減し、タコやウオノメができにくい環境づくりをサポートします。

用途
歩行時の衝撃を吸収し、足・膝・腰への負担軽減に。
サイズ
S
質量(g)
660
サイズ(cm)
22.00~22.5
色
レッド
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする