曜日別特売
502-T はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光) 06791102

 

502-T はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光) 06791102
502-T はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光) 06791102

はんだこてRED用こて先

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
適合No.502(40W)
内容量1本注文コード06791102品番502-T
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)4×70適合No.502(40W)トラスコ品番367-8466質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21248844
2025-12-05
用途: はんだ付け
運輸・通信業

結構劣化がありますので、セットでの販売が助かります。

対象商品 : 06791102
2024-06-10
用途: 交換用に
有限会社魚利

価格が安いので手軽に交換出来ます
ホームセンターでもなかなか売ってません

対象商品 : 34945897
2023-02-14
用途: 電子機器の修理・補修・改造用途
サービス業

国際的に品質強いと言われる欧州製品に遠く及ばないが、コスト1/4で本体も1/40程度なのでCPが極めて優れている。但し、品質の良い半田を用いぬと先端の酸化劣化が激しく、細かな電子部品用途には改善を求めたい気分である。

対象商品 : 06791102
2022-10-17
用途: 電化製品メンテナンス
サービス業

15年ほど前に買った旧型のコテ先がボロボロになってしまったので交換しましたが、旧型より熱伝導率がものすごく良いです!ワット数が上がったかのように直ぐ温まりハンダが良く溶けるようになりました。

対象商品 : 06791102
2021-11-22
用途: はんだこて先交換に使用
その他業種

サイズが適合するので、全くの無名メーカーのはんだこて先交換の為に購入。問題なく使えて嬉しく思っています。こてさきだけを販売しているのはmonotaroくらいですかね?

対象商品 : 21248835
2024-04-06
用途: 半田付け作業

長時間使用するのですが、もう少し持ちがよければ良いかと

対象商品 : 34945881
2021-05-02
用途: ハンダ付け

ハンダの溶け・ヌレが悪くなってきたのでコテ先を替えてみました、今までのイライラが嘘の様に溶け・なじみが良くなりました。やはり定期交換が良いみたいです

対象商品 : 34945881
2020-12-03
用途: 半田ごてこて先交換

どうも、gootでも白光でも寸法が合えばアマチュア的には問題なく使えます。プロユースだと、純正部品でないと絶縁度などで不都合があるのかもしれません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする