10770 チタニウムパテ Devcon(デブコン) 06796404

チタニウムパテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(898g)
注文コード
06796404
品番
10770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,220

溶接技術などの特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修が出来る!
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する
金属全般、木材、コンクリート、石材に対し接着力が強い。
耐熱性・耐腐蝕性に優れている。
速硬化性!
電気の不良導体で、電気腐蝕も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能!
チタニウムパウダー配合
主剤・硬化剤は長期保存が可能!
耐薬品でお困りのユーザー様へ。本製品でも無理な補修なら、どの補修剤を使用されても無理です。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
優れた摺動摩耗性と高強度を持っている為シャフトの補修や軸受けの補修に適してます
高温部の腐食防止に適してます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品、MIL SPEC適合品

用途
モーター軸、シャフト、ベアリングハウジングの再生補修
ポンプ及びインペラーのライニング、再生及び修理
ケーシング及びハウジングの摩耗・腐蝕からの保護
穴埋め、漏れ止め、接着など
トラスコ品番
290-1251
セット内容
主剤730g+硬化剤168g
灰色
比重
2.4
可使時間(分)
20/25℃
外観
パテ
質量混合比
主剤:硬化剤 13:3
危険物の類別
非危険物
特性
耐油、耐熱、耐腐蝕
硬化時間
4時間/25℃
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする