MLN62101CDW MILAN トートバッグ Shadowシリーズ ブラック MILAN 06799367

MLN62101CDW MILAN トートバッグ Shadowシリーズ ブラック MILAN 06799367
MLN62101CDW MILAN トートバッグ Shadowシリーズ ブラック MILAN 06799367
MLN62101CDW MILAN トートバッグ Shadowシリーズ ブラック MILAN 06799367
MLN62101CDW MILAN トートバッグ Shadowシリーズ ブラック MILAN 06799367
MLN62101CDW MILAN トートバッグ Shadowシリーズ ブラック MILAN 06799367
MLN62101CDW MILAN トートバッグ Shadowシリーズ ブラック MILAN 06799367
MLN62101CDW MILAN トートバッグ Shadowシリーズ ブラック MILAN 06799367

MILAN トートバッグ Shadowシリーズ ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06799367
品番
MLN62101CDW
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

スペインの老舗文具ブランド「MILAN(ミラン)」の巾着型トートバッグ。落ち着いた質感のShadowシリーズ。軽量で丈夫なポリエステル製で、口元は中身が見えないドローストリング仕様。A4サイズもすっきり収納でき、日常使いやサブバッグとして幅広く活躍します。

幅(mm)
400
色
ブラック
高さ(mm)
350
奥行(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする