MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559

MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559
MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559
MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559
MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559
MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559
MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559
MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559
MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559
MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559
MLN62102LVY MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L MILAN 06799559

MILAN ラージショッパーバッグ Lavaシリーズ 18.5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06799559
品番
MLN62102LVY
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

スペインの老舗文具ブランド「MILAN(ミラン)」のラージショッパーバッグ。溶岩の流れや火山活動から着想を得た「Lavaシリーズ」。ゴールドのアクセントを効かせた華やかなデザインが魅力。A4サイズや日常の必需品をしっかり収納できる大容量18.5Lタイプで、通勤・通学、スポーツ、小旅行にも最適です。メイン収納に加え、ファスナー付きの regroup 内ポケット・外ポケットを備え安心。持ち手部分はマグネットボタンでスマートにまとめられます。

幅(mm)
520
高さ(mm)
360
奥行(mm)
30
容量(L)
18.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする