ダイヤモンドコアビット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は内径・材質など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(mm)
114
注文コード
06811249
品番
DB-120M
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

鉄筋コンクリートへの穴あけ作業に使います。一体型薄刃ビットが高い穿孔能力を発揮します。

用途
用途(最適◎):鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、磁器タイル、陶器タイル、ヒューム管、FRPM管、陶管、樹脂系人造大理石
トラスコ品番
379-5803
全長(mm)
290
有効長(mm)
250
内径(mm)
114

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする