曜日別特売

マルチレイヤーコアドリル(回転用)ボディのみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・使用電動機など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
153-1874
使用電動機
電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(いずれも回転モード)
注文コード
06811651
品番
MLB-75
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

マルチレイヤー刃型は多種多様な素材に回転モードで穿孔可能です。レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現できます。刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。

用途
断熱材入り複合壁、ALC、サイディング、セラミック系壁材等への穴あけ作業に。用途(最適◎)(センターピン方式):ブロック、レンガ、モルタル、断熱材入複合壁、磁器タイル、陶器タイル、塩化ビニール材、FRPM管、セラミック系外壁材、リブパイプ用途(最適◎)(センタードリル方式):スレート、へーベル・ALC材鉄筋入り、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、Kスパン、押出し成形セメント板、陶器タイル、塩化ビニール材、樹脂系人造大理石、リブパイプ
トラスコ品番
153-1874
被削材
断熱材入り複合壁、ALC、サイディング、セラミック系壁材
有効長(mm)
150
適合材
断熱材入複合壁、ALC、サイディング、セラミック外壁材、Kスパン、ガルバニウム鋼板、押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、合板、樹脂系人造大理石等
使用電動機
電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(いずれも回転モード)
注意
※ボディ単体では使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする