090820 SDSプラスビット徳用プロパック5本入 4.3X110 スーパーツール 06812107

SDSプラスビット徳用プロパック5本入 4.3X110090820

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06812107
品番
090820
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軽量ハンマードリル(SDS)に使用できます。刃先には特殊超硬チップを使用し、切削、耐摩性に大変優れた性能を発揮します。

トラスコ品番
252-8246
セット内容
4.3×110 5本
全長(mm)
110
有効長(mm)
50
シャンク形状
SDSplus

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする