090813 SDSプラスビット徳用プロパック5本入 3.5X110 スーパーツール 06812938

SDSプラスビット徳用プロパック5本入 3.5X110090813

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06812938
品番
090813
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軽量ハンマードリル(SDS)に使用できます。刃先には特殊超硬チップを使用し、切削、耐摩性に大変優れた性能を発揮します。

トラスコ品番
252-8206
セット内容
3.5×110 5本
全長(mm)
110
有効長(mm)
50
シャンク形状
SDSplus

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする