090868 SDSプラスビット徳用プロパック5本入 6.4X110 スーパーツール 06812947

SDSプラスビット徳用プロパック5本入 6.4X110090868

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06812947
品番
090868
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

軽量ハンマードリル(SDS)に使用できます。刃先には特殊超硬チップを使用し、切削、耐摩性に大変優れた性能を発揮します。

トラスコ品番
252-8226
セット内容
6.4×110 5本
全長(mm)
110
有効長(mm)
50
シャンク形状
SDSplus

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする