000478 袋入品 コンクリートドリル 21.0mm スーパーツール 06815431

000478 袋入品 コンクリートドリル 21.0mm スーパーツール 06815431
000478 袋入品 コンクリートドリル 21.0mm スーパーツール 06815431

袋入品 コンクリートドリル 21.0mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
06815431
品番
000478
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

刃先には特殊超硬チップを使用し、切削、耐摩耗性等に大変優れた性能を発揮します。

用途
被削材:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル。
トラスコ品番
342-2594
全長(mm)
230
有効長(mm)
140
シャンク径(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする