ブルートレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
トラスコ品番
350-4552
注文コード
06824111
品番
20-4212-01
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

使い捨てのディスポトレーです。
厚みが1mmとしっかりしているので、片手で持ってもひずみにくく安定した持ちやすさです。
皿隅を丸くしてありますので、液残りや残留物の心配がありません。
見た目にもきれいなブルー色です。

トラスコ品番
350-4552
外寸法・幅(mm)
135
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
240
材質
PP(ポリプロピレン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする