カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479

カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479
カートリッジ069H K トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 06824479

トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ブラック
印字枚数約7600枚
内容量1個(1個)注文コード06824479品番カートリッジ069H K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

主な適合純正品番
カートリッジ069H K
色
ブラック
印字枚数
約7600枚
種別
クイック式
容量
1個
対応機種
LBP671C/LBP672C/LBP674C/MF751Cdw/MF753Cdw/MF755Cdw/LBP671CII/LBP672CII/MF751CdwII/MF753CdwII/MF755CdwII
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
E&Qマーク
グリーン購入法
適合
適合メーカー
Canon/キヤノン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする