品質管理用スムス手袋 マチ無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ダース(12双)
サイズ
L
注文コード
06828399
品番
#220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

通気性・吸汗性に優れた綿100%
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします

用途
精密部品の組立、精密機械作業、金属加工仕上、品質検査 等
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
9.5
材質
綿100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする