曜日別特売
8724-140 お正月用品 彩竹門松 ストア・エキスプレス 06829887

高さ90cm

8724-140 お正月用品 彩竹門松 ストア・エキスプレス 06829887
8724-140 お正月用品 彩竹門松 ストア・エキスプレス 06829887

お正月用品 彩竹門松

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06829887
品番
8724-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

【商品特徴】本格的な竹と高品質な造花で作った、高さ60cmから150cmまでそろう門松です。高さ60cmは竹がプラスチック(ポリプロピレン)製で、高さや価格に合わせてサイズを選べます。店舗のエントランスや入口を華やかに彩る、新年の準備に欠かせない伝統的な正月飾りです。天然竹のタイプは、今シーズン限りのご使用をおすすめします。

用途
【特記事項】商品到着時に破損がないかご確認をお願いします。商品をケースに入れて保管される場合は、破損防止のため、必ず土台が下になるようにしてください。また、天然素材を使用した商品は、乾燥によるひび割れや変色の可能性があるため、今シーズン限りのご使用をおすすめします。
質量(kg)
4.4
直径×高さ(cm)
20×90
素材
竹:天然素材 飾り・べース:ポリプロピレン
商品タイプ
高さ90cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥649/税込¥714
北海道地方数量1につき¥1,062/税込¥1,168
沖縄地方数量1につき¥1,652/税込¥1,817
離島数量1につき¥1,652/税込¥1,817

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする