曜日別特売
8209-1007 お正月用品 新春飾り 紅白市松シート(2m) ストア・エキスプレス 06830079

90cm幅

8209-1007 お正月用品 新春飾り 紅白市松シート(2m) ストア・エキスプレス 06830079
8209-1007 お正月用品 新春飾り 紅白市松シート(2m) ストア・エキスプレス 06830079

お正月用品 新春飾り 紅白市松シート(2m)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06830079
品番
8209-1007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

【商品特徴】紅白の市松柄に、金箔風のあしらいが華やかな長さ2mのディスプレイシートです。30cm幅と90cm幅から選べます。ディスプレイ台やテーブル、商品棚に敷くだけで、お正月らしいおめでたい売り場になります。正月イベントや初売りセール会場、お年賀ギフトのコーナーの演出におすすめの紅白市松シートです。年末年始の売り場づくりに合わせて、早めにそろえておくと安心です。

用途
【特記事項】片面仕様
商品タイプ
90cm幅
厚さ(mm)
約0.03
素材
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする