曜日別特売
8795-402 お正月用品 新春飾り 正月リース 直径25.5cm ストア・エキスプレス 06830088

白

8795-402 お正月用品 新春飾り 正月リース 直径25.5cm ストア・エキスプレス 06830088
8795-402 お正月用品 新春飾り 正月リース 直径25.5cm ストア・エキスプレス 06830088
8795-402 お正月用品 新春飾り 正月リース 直径25.5cm ストア・エキスプレス 06830088
8795-402 お正月用品 新春飾り 正月リース 直径25.5cm ストア・エキスプレス 06830088

お正月用品 新春飾り 正月リース 直径25.5cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06830088
品番
8795-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

【商品特徴】清らかな白を基調にした、正月飾りのリースです。天然素材を使った上品な仕上がりで、ひも付きだから壁に吊るすだけで簡単に飾れます。エントランスや店内の壁面に飾れば、謹賀新年らしい落ち着いた雰囲気の新年ディスプレイになります。天然素材ならではの温かみのある質感が、上品な新春の雰囲気を演出します。壁に一つ飾るだけで、落ち着いた新春の雰囲気を手軽に演出できます。

用途
【特記事項】ひも付き
然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
商品タイプ
白
質量(kg)
約0.2
素材
天然素材・発泡スチロール・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(cm)
直径25.5×6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする