曜日別特売
8724-3124 お正月用品 モダン門松アレンジ100cm[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06830097

 

8724-3124 お正月用品 モダン門松アレンジ100cm[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06830097
8724-3124 お正月用品 モダン門松アレンジ100cm[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06830097
8724-3124 お正月用品 モダン門松アレンジ100cm[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06830097
8724-3124 お正月用品 モダン門松アレンジ100cm[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06830097
8724-3124 お正月用品 モダン門松アレンジ100cm[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06830097

お正月用品 モダン門松アレンジ100cm[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06830097
品番
8724-3124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

【商品特徴】青々とした3本の竹を中心に、松や紅白の梅、色とりどりの菊を華やかにあしらった、高さ100cmのモダンな門松アレンジです。すべてフェイクのストエキオリジナルです。水やり不要で手間いらず、置くだけでエントランスやロビーに厳かなお正月ムードを演出できます。来客へのおもてなしの心を伝える、室内用の迎春ディスプレイです。

用途
【特記事項】室内仕様 商品到着時に破損がないかご確認をお願いします。商品をケースに入れて保管される場合は、破損防止のため、必ず土台が下になるようにしてください。
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×30×100
素材
発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・スチール・紙・ABS樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1につき¥1,881/税込¥2,069
沖縄地方数量1につき¥2,926/税込¥3,219
離島数量1につき¥2,926/税込¥3,219

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする