曜日別特売
8724-162 お正月用品 彩扇竹門松[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06830131

 

8724-162 お正月用品 彩扇竹門松[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06830131
8724-162 お正月用品 彩扇竹門松[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06830131

お正月用品 彩扇竹門松[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06830131
品番
8724-162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

【商品特徴】絢爛豪華なデザインが魅力の、本格的な扇竹門松です。60cmから150cmまでの4サイズを展開しているので、飾る場所やお店の規模に合わせて選べます。エントランスや入口に飾れば、謹賀新年らしい格式高い正月飾りとして存在感を放ちます。本格的な竹の質感が、伝統的な新春の趣を引き立てます。サイズ展開が豊富なので、店舗の規模や予算に合わせて選びやすいのも魅力です。

用途
【特記事項】 商品到着時に破損がないかご確認をお願いします。商品をケースに入れて保管される場合は、破損防止のため、必ず土台が下になるようにしてください。また、天然素材を使用した商品は、乾燥によるひび割れや変色の可能性があるため、今シーズン限りのご使用をおすすめします。
質量(kg)
3.2
直径×高さ(cm)
20×90
素材
竹:天然素材 飾り・ベース:ポリプロピレン
商品タイプ
高さ90cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704/税込¥774
北海道地方数量1につき¥1,152/税込¥1,267
沖縄地方数量1につき¥1,792/税込¥1,971
離島数量1につき¥1,792/税込¥1,971

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする