曜日別特売
8784-7108 お正月用品 新春飾り ちりめん舞玉セット 3種各1個 ストア・エキスプレス 06830219

使用例

8784-7108 お正月用品 新春飾り ちりめん舞玉セット 3種各1個 ストア・エキスプレス 06830219
8784-7108 お正月用品 新春飾り ちりめん舞玉セット 3種各1個 ストア・エキスプレス 06830219

お正月用品 新春飾り ちりめん舞玉セット 3種各1個

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(3個)
注文コード
06830219
品番
8784-7108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

【商品特徴】色とりどりのちりめん生地で包んだ、使いやすいミニサイズの鞠(舞玉)3個セットです。直径5cmと8cmのサイズから選べます。お正月飾りに添えるだけで、華やかで和やかな雰囲気になります。商品棚やショーケース、受付のお正月のディスプレイの小道具におすすめの舞玉飾りです。年末年始の売り場づくりに合わせて、早めにそろえておくと安心です。

用途
【特記事項】3種×各1個
直径(Φcm)
5
商品タイプ
小 使用例
素材
発泡スチロール・ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする