曜日別特売
8724-624 お正月用品 新春飾り 扇飾り 幅46cm[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06831242

 

8724-624 お正月用品 新春飾り 扇飾り 幅46cm[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06831242
8724-624 お正月用品 新春飾り 扇飾り 幅46cm[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 06831242

お正月用品 新春飾り 扇飾り 幅46cm[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06831242
品番
8724-624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

【商品特徴】大きな扇を中心に、松や飾りを組み合わせた幅46cmのお正月飾り 扇です。ひも付きで、壁に掛けて飾れるストエキオリジナルです。新年を華やかにお迎えする扇飾りで、店内の壁面や入口、受付を明るく彩ります。商品棚やレジ前はもちろん、オフィスやクリニックの受付にもおすすめの正月飾りです。年末年始の売り場づくりに合わせて、早めにそろえておくと安心です。

用途
【特記事項】ひも付き 片面仕様
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×14×40
素材
紙・発泡スチロール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする