曜日別特売
12-6757-80 BUSITOOL FINOZE トートバッグ ウノフク 06832678

本体

BUSITOOL FINOZE トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06832678
品番
12-6757-80
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

傷が目立ちにくいシボ型押しの合成皮革を使用し、シンプルながらも上品な表情に仕上げました。芯材によるふっくらとした立体感が、ビジネススタイルにふさわしい高級感を演出します。
B4ファイルや13インチまでのPCに対応。書類やデバイスをすっきり持ち運べます。毎日の通勤から外回りまでスマートに活躍します。
床置き時の汚れ、自立安定性を高める底鋲付き。

用途
通勤・出張などに。
色
ネイビーブルー
材質
合成皮革(シボ型押し)
質量(g)
約1070
ポケット数
前面マグネットホックポケット(内側:オープンポケット×2)、メインファスナーポケット(内側:~13インチPC、タブレット収納ホルダー、オープンポケット×2)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約37×13×32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする