曜日別特売
15-5042-80 CHARMISS B-TRAVEL 吊り下げ式バッグ ウノフク 06832730

本体

15-5042-80 CHARMISS B-TRAVEL 吊り下げ式バッグ ウノフク 06832730
15-5042-80 CHARMISS B-TRAVEL 吊り下げ式バッグ ウノフク 06832730
15-5042-80 CHARMISS B-TRAVEL 吊り下げ式バッグ ウノフク 06832730

CHARMISS B-TRAVEL 吊り下げ式バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06832730
品番
15-5042-80
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

洗面用具やアメニティをすっきり整理できます。ホテル備え付けに頼らず、自分のシャンプーや洗顔料を持ち運ぶ方に最適です。ファスナー開閉式で中身がこぼれにくく安心。内装にはファスナーポケットを3つ備え、小物の仕分けも簡単。コンパクトながら使い勝手に優れ、旅行や出張をより快適にするトラベルポーチです。

材質
ポリエステル
色
ネイビーブルー
質量(g)
約230
ポケット数
本体内装:ファスナポケット×3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24×9×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする