曜日別特売
12-6748-80 BUSITOOL LAZOOL トートバッグ ウノフク 06832800

本体

BUSITOOL LAZOOL トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06832800
品番
12-6748-80
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

シンプルで洗練されたデザインに、柔らかな質感の合皮が上品な高級感を演出するビジネストート。13インチまでのPCやB4サイズの書類を収納でき、通勤や外出に活躍します。内装にはオープンポケット2つとPC収納ポケットを備え、荷物をすっきり整理可能。前面・後面ポケットで小物の出し入れもスムーズです。取っ手の立ち上がりは約24cmで肩掛けしやすく、快適な持ち運びを実現。機能性と上質さを兼ね備えた、大人のためのビジネストートです。

用途
通勤・出張などに。
色
ネイビーブルー
材質
合成皮革
質量(g)
約940
ポケット数
前面:オープンポケット(内装:スマホポケット、オープンポケット)、後面:オープンポケット、内装:オープンポケット×2、ノートPC収納ポケット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40(43)×9×29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする