曜日別特売
R-CH370-WHNAM1-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL 06834568

R-CH370-WHNAM1-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL 06834568
R-CH370-WHNAM1-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL 06834568
R-CH370-WHNAM1-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL 06834568
R-CH370-WHNAM1-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL 06834568
R-CH370-WHNAM1-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL 06834568
R-CH370-WHNAM1-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL 06834568

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
06834568
品番
R-CH370-WHNAM1-G-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

マグネット式の強化ガラスパネルを採用。コンパクトながら高い冷却性能と拡張性を実現するミニタワー型PCケース
最大360mmサイズのラジエーターサポート
コンパクトなサイズながら、前面に最大360mmのラジエーターを、上部には240mmサイズが搭載可能です。
最大8基のケースファンをサポート
120mmサイズのFANを最大8基、または140mmファンを4基搭載可能。GPU・CPU・電源ユニットに適切なエアフローを供給します。(ラジエーターファンを含む最大数となります)
GPU長 320mmまで対応
長さ320mmまでのグラフィックカードを搭載可能。Micro-ATXながら、比較的高性能なグラフィックボードも搭載可能です。
デザインと通気性を重視したフロントパネルとサイドパネル
フロントパネルはメッシュ構造でエアフローに優れており、上下にスライドできるプラスチックインサートでデザインも変更可能。右サイドパネルは電源の熱を効率的に排出する換気孔、左サイドパネルは強化ガラスパネル仕様で、高い冷却性を備えながらケース内部・外部を美しく魅せることが可能です。
様々な便利機能
グラフィックカードのたわみを防止する内蔵GPUブラケット(ホルダー)機構、ケース左側面上部に収納式ヘッドセットホルダーなど、便利に利用するための機構が多数搭載されています。

注意
※・こちらの製品のサポートは、初期不良含め全て代理店のサポートにて承っております。
※お問い合わせは下記サポートにご連絡ください。
※代理店サポートセンター
※TEL:03-5215-5652
※受付時間:平日10:00~16:00(お休み:土日、祝祭日、特定日)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする