曜日別特売
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577

R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577
R-CH260-BKNGM0-G-1 PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL 06834577

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
06834577
品番
R-CH260-BKNGM0-G-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

背面コネクタ設計のマザーボードに対応。コンパクトながら高い冷却性能と拡張性を実現するミニタワー型PCケース
拡張性を実現したコンパクトなPCケース
メッシュパネルを多用した高エアフロー設計
内部のパーツが見やすい強化ガラス製サイドパネル
microATX、Mini-ITXマザーボードに対応
背面コネクタ設計のマザーボードに対応
最大360mmの水冷ラジエーターを搭載可能
最大413mmの拡張カード搭載スペースを確保
全高174mmのCPUクーラーに対応
別売のPIXELラバービットが取り付け可能
ブラックとホワイトの2色をラインナップ

注意
※・こちらの製品のサポートは、初期不良含め全て代理店のサポートにて承っております。
※お問い合わせは下記サポートにご連絡ください。
※代理店サポートセンター
※TEL:03-5215-5652
※受付時間:平日10:00~16:00(お休み:土日、祝祭日、特定日)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする