曜日別特売
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946

W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946
W27717 犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ Petio 06837946

犬猫用 FIXCARE 刃先が丸くて優しい カットバサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06837946
品番
W27717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

全体の毛が長いと「・絡まりや毛玉ができやすい・地面に近いお腹部分が汚れやすい」足裏やおしり周りの毛が伸びると「・フローリングが滑りやすい・汚れがつきやすい」顔周りの毛が伸びると「・目が見えにくい」。余分な毛をカットしてあげることで、全体が整い様々なトラブルの解決ができる。

材質
本体:ステンレス、リング:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
157
質量(g)
約55
刃渡り(mm)
48
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×157×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする