曜日別特売
OC-17 おウチ・クチュール ダブルクッションブラシ Super Cat 06838120

OC-17 おウチ・クチュール ダブルクッションブラシ Super Cat 06838120
OC-17 おウチ・クチュール ダブルクッションブラシ Super Cat 06838120
OC-17 おウチ・クチュール ダブルクッションブラシ Super Cat 06838120

おウチ・クチュール ダブルクッションブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
64
注文コード
06838120
品番
OC-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

ナイロン側でホコリを取り、ピン側で毛並みを整えられる2Wayブラシです。
抗菌仕様のナイロン毛なのでいつでも清潔です。
クッション性が高くペットの地肌への負担が少なく、やさしくとかせます。
猫・超小型犬・小型犬におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫

用途
犬猫小動物用お手入れ
寸法(mm)
51×59×164
サイズ
S
質量(g)
64
材質
天然木、スチール(クロムメッキ)、抗菌毛材(PP)、合成ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする