曜日別特売
OC-28 おウチ・クチュール 部分ケアハサミ Super Cat 06838321

OC-28 おウチ・クチュール 部分ケアハサミ Super Cat 06838321
OC-28 おウチ・クチュール 部分ケアハサミ Super Cat 06838321
OC-28 おウチ・クチュール 部分ケアハサミ Super Cat 06838321

おウチ・クチュール 部分ケアハサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06838321
品番
OC-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

顔や手足のお手入れしやすいサイズのハサミです。
コンパクトな刃先で小回り抜群です。
先端が丸くなっているので、ペットの顔周りにも安全に使用できます。
対象種:全犬、全猫、小動物

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
41×3×90
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする