曜日別特売
OC-40 おウチ・クチュール 猫用スタンダードコーム Super Cat 06838409

OC-40 おウチ・クチュール 猫用スタンダードコーム Super Cat 06838409
OC-40 おウチ・クチュール 猫用スタンダードコーム Super Cat 06838409
OC-40 おウチ・クチュール 猫用スタンダードコーム Super Cat 06838409
OC-40 おウチ・クチュール 猫用スタンダードコーム Super Cat 06838409

おウチ・クチュール 猫用スタンダードコーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06838409
品番
OC-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

粗目で毛玉もつれ取り、細目で整毛の効果が得られる2wayコームです。
ハサミでまっすぐカットする際のガイドとしてもお使いいただけます。

用途
猫用手入れ
材質
シンチュウメッキ、スチールメッキ
寸法(mm)
20×3×132
質量(g)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする