曜日別特売
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680

W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680
W27703 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ Petio 06838680

犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ハードスリッカーブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
約53
注文コード
06838680
品番
W27703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

厚い被毛や短い毛の子は毛の中で抜け落ちずに溜まった”うもれ抜け毛”が隠れていたり”頑固毛玉”が出来ることも。放置すると皮フのトラブルの原因に。奥まで届くしっかりしたピンで、効率的に取り除けてスッキリできる。

サイズ
ミニ
質量(g)
約53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
6.3×17×2.9
材質
本体・ピン:ステンレス、柄:ポリ乳酸樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする