曜日別特売
RX-TR70 CRV-700EXC用トレーラー用カールコード(1.8m) キャロットシステムズ 06854168

CRV-700EXC用トレーラー用カールコード(1.8m)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06854168
品番
RX-TR70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

CRV-700EXC用トレーラー用カールコード(1.8m)
ヘッドとトレ-ラ-の連結に必要な着脱式なカ-ルコ-ド(1.8m)とケーブル(5m+20m)のセットです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする