曜日別特売
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491

CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491
CC-9011298-WW PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR 06854491

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
06854491
品番
CC-9011298-WW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

ダイナミックなライティングを楽しめる印象的なデザイン。圧倒的な冷却性能を実現するミドルタワー型PCケース
ダイナミックなライティングを楽しめるデザイン
E-ATX、ATX、microATX、Mini-ITXマザーボードに対応
背面コネクタ設計のマザーボードに対応
iCUE LINK対応の120mm RGBファンを3基搭載
高エアフローに最適化されたフロント・トップパネル
最大360mmの水冷ラジエーターが取付可能
最大450mmの拡張カード搭載スペースを確保
配線しやすいケーブルマネジメントシステムを採用
USB 3.2 Gen 2 Type-Cポートを搭載
ブラックとホワイトの2色をラインナップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする