004248333【ワケあり】 食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー HEIKO 06855218

004248333【ワケあり】 食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー HEIKO 06855218
004248333【ワケあり】 食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー HEIKO 06855218
004248333【ワケあり】 食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー HEIKO 06855218

食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は高さ・寸法・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
高さ(mm)
35
寸法(mm)
【天面】190×135
注文コード
06855218
品番
004248333【ワケあり】
在庫数量:残り15点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥1,898¥1,598

ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品トレーです。成型された状態で包装された商品です。

用途
パンやお菓子、ランチプレートにもお使いいただけます。小さいサイズは試食用に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
【天面】190×135
高さ(mm)
35
規格
L
内寸法(mm)
天面:190×135/底面:175×120/高35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
底面サイズ(mm)
175×120
メーカー商品コード
4248333
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69440467
2026-05-16
用途: パン教室で作ったパン持ち帰り用に
卸売・小売業

パン教室で生徒さんが作ったパンの持ち帰り用に使います。
並べて入れられるしかわいく見えていいです

対象商品 : 69440458
2026-04-13
用途: 出店、揚げ物
居酒屋ついで屋 様(飲食業)

前に買った物がなくなって代替えで購入しました。
前の物と変わりはなく普通に使えます。
見た目のままです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする