曜日別特売
AR-250-8.0【ワケあり】 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業 06855261

AR-250-8.0【ワケあり】 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業 06855261
AR-250-8.0【ワケあり】 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業 06855261
AR-250-8.0【ワケあり】 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業 06855261

自動巻きエアーリール オートエアー

(30件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はホース寸法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ホース寸法(全長)(m)
1次側/1、2次ホース側25
注文コード
06855261
品番
AR-250-8.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥36,980¥29,980

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。

用途
工場や自動車工場などに最適。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ホース寸法(全長)(m)
1次側/1、2次ホース側25
ホース寸法(内径×外径)(mm)
Φ8×12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
自動整列巻き機構付、ブラケット
質量(kg)
6.8
材質(ホース)
ポリウレタン(メッシュ入)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×335×330
ホース長さ(m)
1次側/1、2次ホース側25
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
注意
※火気のある場所での使用は、ホースが溶ける恐れがあります、注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36989671
2021-11-22
用途: 機械の掃除

非常に安い物を購入し使っていましたが、1年も持たずに巻き取り部分が破損してしまいました。今回は3台購入しましたが、耐久性がどれ程なのかは分かりませんが期待したいです。1次側のホースが1メートルしかないのでもう少し長い方が良いと思います。

4人が参考にしています
対象商品 : 39492975
2022-03-16
用途: 自転車のメンテで
農・林・水産業

ホースが細すぎてすぐホースが破れるのでリールから外してホースだけにして使っています。買って失敗した

4人が参考にしています
対象商品 : 39492975
2021-02-04
用途: 機械のメンテナンス
初見興業 様(建設業・工事業)

素早くホースを伸ばすことができ大変楽に使える様になり便利に成りました。

3人が参考にしています
対象商品 : 36989653
2020-11-07
用途: エア配管
教育・研究機関

これまでホースのみを使用してきましたが,どうしても巻き取りに手間が掛かります.リール式はさすがに便利です.一次側のホースがもう少し長いと,コンプレッサーからの取り出しに延長しなくて済むので,検討していただけると助かります.

2020-05-07
用途: 建設機械のメンテナンス等に
初見興業 様(建設業・工事業)

エアーリールから、コンプレッサーに取り付けるエアーホースの長さが凄く短く足りなかったのでホームセンターに買いに行く事になりましたので、もう少しエアーホースを長さを考えたら良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 39492975
2019-01-05
用途: アルミ手摺組立
石川工業 様(建設業・工事業)

3個使用しています。値段適に満足です。巻取りコードが、もう少しやわらかいといいですね。

対象商品 : 00352248
2018-08-06
用途: 工場のエアーツール
製造業

自動で巻けて、かつ大きくないもの探していてこちらを購入しました。
使用頻度はそんなに高くないのでお値段もお手頃ですし、よかったです。
使用した感覚としては値段相応ではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品 : 39492975
2018-08-13
用途: 塗装ブース用
製造業

塗装時に使おうと今回は安価な細いホースタイプを購入しましたが造りが茶地であまり使い易いとは言えないですね。でもまあ何とか使えますし安価なのでこんなもんかと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする