16TSF STEEL NBR【ワケあり】 TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器 06855419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16TSF STEEL NBR【ワケあり】 TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器 06855419
16TSF STEEL NBR【ワケあり】 TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器 06855419

TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は最高使用圧力・トラスコ品番・サイズなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
2.0
サイズ
Rc2
注文コード
06855419
品番
16TSF STEEL NBR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥19,980

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa)
2.0
サイズ
Rc2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
鋼鉄
流体
空気・鉱物系作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ無
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます

TSPカプラとSPカプラの特長

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする