曜日別特売
TCP610 トライアングルキャリー エム・あい 06855703

 

TCP610 トライアングルキャリー エム・あい 06855703
TCP610 トライアングルキャリー エム・あい 06855703

トライアングルキャリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
適合TCP610
積載荷重(kg)90
内容量1台注文コード06855703品番TCP610
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。

積載荷重(kg)90適合TCP610車輪径(Φmm)75材質(本体)アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形材質(車輪)ゴムキャスター自在車3個、ストッパー2個付本体寸法(mm)Φ610(内寸)×171高さ内寸(mm)40適合容器外径(Φmm)600特性軽量

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする