曜日別特売
#1011-01 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 06856893

密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1
内容量1個注文コード06856893品番#1011-01
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。

容量(L)1本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×120厚さt(mm)0.6持ち手ツリ手(バネ無)蓋厚(mm)0.6底形状ド-ナツスタイルフタ取手式TGK品番419-32-21-01材質ステンレス18-8(SUS304)アズワン品番2-9550-01
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※耐圧構造ではありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする