曜日別特売
#1011-04 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 06856927

密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)5
内容量1個注文コード06856927品番#1011-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。

容量(L)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×210厚さt(mm)0.6持ち手ツリ手蓋厚(mm)0.6底形状ド-ナツスタイルフタ取手式材質ステンレス18-8(SUS304)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※耐圧構造ではありませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06856927#1011-0402909724419-32-21-04#1011-04 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 02909724密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付サンダイヤ1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする