コンツナ
フレックス高輝度反射電柱幕 400×1200mm ちかんに注意
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06869376
品番
FD-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電気を消費しない高輝度プリズム反射ターポリンで昼夜共に高い視認性があります。周囲への注意喚起に最適です。
用途
周囲への注意喚起に。
付属品
電柱用ビニールベルト(外部用)3本付
材質
高輝度プリズム反射ターポリン
寸法(mm)
400×1200
表示内容
ちかんに注意 不審な人・車を見たら110番
縫製仕様
周囲折り返し二重縫製仕立、ハトメ左右3箇所、計6箇所打込
注意
※商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません