曜日別特売
BW-7 ポイント反射表示板(両面) 570×650×630mm Eタイプ 速度30km規制 注意 コンツナ 06870889

BW-7 ポイント反射表示板(両面) 570×650×630mm Eタイプ 速度30km規制 注意 コンツナ 06870889
BW-7 ポイント反射表示板(両面) 570×650×630mm Eタイプ 速度30km規制 注意 コンツナ 06870889

ポイント反射表示板(両面) 570×650×630mm Eタイプ 速度30km規制 注意

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06870889
品番
BW-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

折り畳める、持ち運びや設置も簡単の反射表示板です。重量10kgで安定した設置が可能です。

用途
住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのピンポイントアピールに。
注意
※のぼり竿は別売りです。商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥710/税込¥781
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする