コンツナ
環境POPのぼり旗 450×800mm 不法投棄 禁止
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
不法投棄禁止 ゴミを不法に投棄した者は法律により処罰されます。捨てている者を目撃した方は、市役所か警察署に通報してください。
注文コード
06870986
品番
EPN-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
住宅街や通学路、商店街など様々な場所で使用できる環境用のぼり旗です。高輝度反射Wチチテープ付き(3か所)、夜間ヘッドライトの光に反射、良く目立ちます。
用途
住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのアピールに。
表示内容
不法投棄禁止 ゴミを不法に投棄した者は法律により処罰されます。捨てている者を目撃した方は、市役所か警察署に通報してください。
仕様
高輝度反射Wチチテープ3箇所、カラーチチテープ5箇所、合計8箇所左付
寸法(mm)
450×800
縫製仕様
四方ヒートカット
注意
※のぼり竿は別売りです。商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません