10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016

10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016
10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016
10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016
10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016
10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016
10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016
10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016
10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016
10003684BL カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 EVERSAFE 06873016

カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は内容量が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
06873016
品番
10003684BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

【軽量・コンパクトで携帯に便利】カラビナ付きで、バッグや鍵に取り付けて持ち歩けるミニLEDライトです。【照射範囲をシーンに合わせて調整可能】ヘッド部分を回すだけで、広く照らす「ワイド」と遠くへ届く「スポット」を使い分けられます。【ワンタッチで点灯・テスト用電池付き】プッシュ式スイッチを押すだけで点灯。光量は約30ルーメン、連続点灯約3時間。テスト用LR44ボタン電池3個が付属しています。【さまざまなシーンで活躍】日常の明かりから停電・災害時、アウトドアまで活躍。必要なときにすぐ明かりを確保できます。【豊富な6色のカラーバリエーション】ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、パープル、レッドの全6色。ご家族で色違いにして誰のものか一目で分かるようにしたり、非常持ち出し袋の目印として活用するなど、用途に合わせた使い分けが可能です。

用途
カラビナ付きで、バッグや鍵に取り付けて持ち歩ける小型LEDライト。照射範囲の調整が可能で、夜道や停電時・災害時の備えまで活躍します。
注意
※ライトの光を直接、人や動物の目に当てると危険ですので、当てないでください。
※防水仕様ではありませんので、水に濡れると故障する可能性があります。
※強い衝撃や圧力が加わると破損の原因になりますのでご注意ください。
※本体が変形・劣化する恐れがあるので、直射日光や高温多湿、火気の近くなどでの長時間の保管は避けてください。
※小さな電池を使用しているため、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※万が一、液漏れしたアルカリ性溶液が目に入ったり、皮膚に付着した場合は水で洗った後、医師の治療を受けてください。
※電池交換は必ず同じ種類の電池を使用してください。
※付属の電池はテスト用のため、通常のものより寿命が短くなっております。
※廃棄する際は、各地方自治体の区分に従い処分してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする