YZ-MAC2 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 06883638

YZ-MAC2 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 06883638
YZ-MAC2 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 06883638
YZ-MAC2 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 06883638
YZ-MAC2 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 06883638
YZ-MAC2 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 06883638
YZ-MAC2 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 06883638
YZ-MAC2 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 06883638

移動式エアコン用 ダクトカバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
質量(kg)0.28
内容量1個注文コード06883638品番YZ-MAC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。

用途
ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑
質量(kg)
0.28
タイプ
ロング(対応可能サイズ:直径17cm×長さ200cmまで)
直径×長さ(mm)
175×1400(延長パーツ 175×650)
色
シルバー
ダクト径(Φmm)
170未満
耐熱温度(℃)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: TAD22のダクトカバーとして

100均で売っている保冷バッグの材料を筒状に仕上げただけの商品ですが、これを自作すると結構面倒臭いです。時間を買うと言う意味では正解と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする