曜日別特売
46100550 ヘルパーロック 30-55 1000本 タイルメント 06886023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルパーロック 30-55 1000本46100550

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1箱
注文コード
06886023
品番
46100550
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
トラスコ品番
850-8022
材質
亜鉛めっき鋼板製
長さ(mm)
55
有効長(mm)
30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする