- [冷蔵]とろーりチーズブレンド180g ムラカワ 06889037

商品画像

- [冷蔵]とろーりチーズブレンド180g ムラカワ 06889037
- [冷蔵]とろーりチーズブレンド180g ムラカワ 06889037

[冷蔵]とろーりチーズブレンド180g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(180g×5袋)
内容量1セット(180g×5袋)注文コード06889037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,914
販売価格(税別)
¥2,698

植物性油脂を約50%使用したシュレッドタイプ。冷めても固まりづらく、チーズの伸びを存分に感じていただけます。

用途
開封後はお早めにお召し上がりください。
注意
※要冷蔵(10℃以下で保存してください。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする