- [冷蔵]BifiXヨーグルトα プレーン砂糖不使用 400g 江崎グリコ 06889299

商品画像

- [冷蔵]BifiXヨーグルトα プレーン砂糖不使用 400g 江崎グリコ 06889299
- [冷蔵]BifiXヨーグルトα プレーン砂糖不使用 400g 江崎グリコ 06889299

[冷蔵]BifiXヨーグルトα プレーン砂糖不使用 400g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(400g×12個)
注文コード
06889299
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,182
販売価格(税別)
¥4,798

機能性関与成分:ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)100億個イヌリン(食物繊維)5.0g。機能性表示食品。

用途
開封後はお早めにお召し上がりください。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする