曜日別特売
- [冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久 06889807

商品画像

- [冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久 06889807
- [冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久 06889807
- [冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久 06889807

[冷凍]F スーパーBOOホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は内容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1000g×5袋)
注文コード
06889807
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,858
販売価格(税別)
¥10,980

羊腸を使用しあらびきの肉々しい食感が特長です。1本約22gのホワイトウインナーです。

用途
賞味期限は未開封で保存した場合の期限です。(他実物にてご確認ください。)。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする