曜日別特売
MMX0400K47500000000 フィルムコンデンサー 400V 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] 06895617

MMX0400K47500000000 フィルムコンデンサー 400V 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] 06895617
MMX0400K47500000000 フィルムコンデンサー 400V 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] 06895617

フィルムコンデンサー 400V 4.7uF ±10%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06895617
品番
MMX0400K47500000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする