曜日別特売
LFTLED-W501 フラットLED(5mm・白・3.3V・20mA・100mcd) GB[制御機器] 06898916

フラットLED(5mm・白・3.3V・20mA・100mcd)LFTLED-W501

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06898916
品番
LFTLED-W501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする